pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW55456HA04 SOFTSTARTER 400V AC 315A 24V AC/DC VITE - 3RW55456HA04

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 315 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

833 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621041568

Codice prodotto

SIE3RW55456HA04

Cod. produttore

3RW55456HA04

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

315 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con display:

sì

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

90 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

160 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:

160 kW

Regolazione della coppia:

sì

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:

315 kW

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    Softstarter SIRIUS 3RW55

    Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per applicazioni complesse, fornendo avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di rete: 200-480 V
    • Corrente nominale: 315 A
    • Tensione di alimentazione di comando: AC/DC 24 V
    • Potenza fino a 560 kW
    • Compatibile con reti fino a 690 V
    • Bypass integrato per ridurre il riscaldamento
    • Protezione motore a termistore
    • Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • Display a colori rimovibile per visualizzazione e diagnostica
    • Assistenza all'applicazione per una messa in servizio rapida

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione dei picchi di corrente e esclusione di oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
    • Facilità d'uso con assenza di manutenzione
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio per una maggiore sicurezza del sistema
    • Regolazione di coppia per un avviamento ottimale del motore
    • Piani di manutenzione preventiva mediante Condition Monitoring
    • Flessibilità per soddisfare diverse esigenze operative

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS