SIEMENS - SIE3RW55452HA06 SOFTSTARTER 690V AC 315A 24V AC/DC MOLL - 3RW55452HA06
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 315 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...690 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
4047621041483
Codice prodotto
SIE3RW55452HA06
Cod. produttore
3RW55452HA06
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
315 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...690 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Con display:
sì
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
90 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
160 kW
Classe di intervento:
Regolabile
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:
160 kW
Regolazione della coppia:
sì
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:
315 kW
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
- Tensione di rete fino a 690 V
- Campo di potenza fino a 560 kW
- Tensione di alimentazione di comando: 24 V o 110 a 250 V
- Design compatto grazie al bypass integrato
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per protezione da surriscaldamento
- Regolazione di coppia per avviamento ottimale
- Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- HMI con display a colori rimovibile
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Uscita analogica e protezione motore a termistore integrate
- Avviamento e arresto controllati per una maggiore durata del motore
- Significativo risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e convertitori di frequenza
- Assenza di manutenzione e facilità d'uso
- Configurazione semplice e rapida con parametrizzazioneautomatica
- Piani di manutenzione preventiva mediante Condition Monitoring
- Elevata flessibilità per soddisfare vari compiti operativi
Softstarter SIRIUS 200-690 V 315 A
Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per avviamenti e arresti graduali di motori asincroni trifase, riducendo picchi di corrente e oscillazioni della tensione.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS