pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW55446HF04 SOFTSTARTER-F 400V 250A AUS 24V AC/DC VT - 3RW55446HF04

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

250 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

75 kW

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 250 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

833 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621041421

Codice prodotto

SIE3RW55446HF04

Cod. produttore

3RW55446HF04

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

250 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con display:

sì

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

75 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

132 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:

132 kW

Regolazione della coppia:

sì

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:

250 kW

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    Softstarter SIRIUS 200-480 V 250 A

    Softstarter Failsafe SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per applicazioni di sicurezza complesse, offrendo avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di alimentazione: 200-480 V
    • Corrente nominale: 250 A
    • Controllo a 3 fasi per potenze elevate del motore
    • Autoparametrizzazione e assistente di applicazione per messa in servizio
    • Bypass integrato per una forma costruttiva compatta
    • Certificazioni internazionali: IEC, UL/CSA, ATEX o IEC Ex
    • Uscita analogica e protezione motore a termistore inclusa
    • Moduli di comunicazione opzionali per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione dei picchi di corrente, migliorando l'efficienza del sistema
    • Assenza di manutenzione, garantendo facilità d'uso
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto a sistemi tradizionali
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio per proteggere il softstarter e il motore
    • Messa in servizio semplice e rapida
    • Display a colori rimovibile per chiare visualizzazioni di valori di misura e diagnosi

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS