pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW55446HA04 SOFTSTARTER 400V AC 250A 24V AC/DC VITE - 3RW55446HA04

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

250 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

75 kW

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 250 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

833 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621041360

Codice prodotto

SIE3RW55446HA04

Cod. produttore

3RW55446HA04

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

250 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con display:

sì

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

75 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

132 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:

132 kW

Regolazione della coppia:

sì

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:

250 kW

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance

    Il Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per avviare e fermare gradualmente motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e migliorando l'efficienza operativa.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione operativa: 200-480 V
    • Corrente nominale: 250 A
    • Tensione di comando: AC/DC 24 V, 110-250 V
    • Portata di potenza: fino a 560 kW
    • Bypass integrato per bassa dissipazione di calore
    • Controllo a 3 fasi per impieghi ad alta potenza
    • Funzioni di monitoraggio per protezione da surriscaldamento
    • Uscita analogica e protezione del motore a termistore integrati
    • Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • Display a colori rimovibile per visualizzazioni chiare
    • Omologazioni internazionali come IEC e UL/CSA

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento e arresto graduali per un controllo migliore del motore
    • Riduzione dei picchi di corrente e oscillazioni della tensione di rete
    • Risparmio di spazio e cablaggio rispetto a soluzioni tradizionali
    • Assenza di manutenzione e facilità d'uso
    • Facile e rapida messa in servizio grazie alla parametrizzazione automatica
    • Piani di manutenzione preventiva tramite Condition Monitoring
    • Grande flessibilità per soddisfare vari requisiti operativi

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS