SIEMENS - SIE3RW55442HA14 SOFTSTARTER 400V AC 250A 110-250V AC ML - 3RW55442HA14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
250 ATensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 VPotenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
75 kWCaratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 250 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...250 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Cavallottamento interno - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
833 Kg CO₂-eq
EAN
4047621041292
Codice prodotto
SIE3RW55442HA14
Cod. produttore
3RW55442HA14
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
250 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...250 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Con display:
sì
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
75 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
132 kW
Classe di intervento:
Regolabile
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:
132 kW
Regolazione della coppia:
sì
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:
250 kW
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...250 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
- Tensione: 200-480 V
- Corrente: 250 A
- Tensione di alimentazione di comando: 24 V o da 110 a 250 V
- Coverage up to 690 V with power range up to 560 kW
- Bypass integrato per basso riscaldamento
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per evitare surriscaldamenti
- Uscita analogica e protezione motore a termistore integrati
- Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- Display a colori rimovibile per diagnosticare facilmente i valori di misura
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Regolazione innovativa della coppia per ottimizzare l'avviamento
- Riduzione dei picchi di corrente e delle oscillazioni della tensione di rete
- Sgrave del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad avviatori tradizionali
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Messa in servizio semplice e rapida con parametrizzazione automatica
- Piani di manutenzione preventiva tramite Condition Monitoring
- Grande flessibilità per soddisfare compiti complessi
Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance
Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per avviamenti e arresti graduali di motori asincroni trifase, ottimizzando le prestazioni elettriche e meccaniche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS