SIEMENS - SIE3RW55352HA14 SOFTSTARTER 400V AC 143A 110-250V AC ML - 3RW55352HA14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 143 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...250 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Cavallottamento interno - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
399 Kg CO₂-eq
EAN
4047621040691
Codice prodotto
SIE3RW55352HA14
Cod. produttore
3RW55352HA14
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
143 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...250 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Con display:
sì
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
37 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
75 kW
Classe di intervento:
Regolabile
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:
75 kW
Regolazione della coppia:
sì
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:
132 kW
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...250 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
- Voltaggio: 200-480 V
- Corrente massima: 143 A
- Alimentazione di comando: 110 ... 250 V
- Potenza fino a 560 kW
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per prevenire il surriscaldamento
- Controllo a 3 fasi per potenze elevate del motore
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Serpentina di bypass integrato per bassa dissipazione di calore
- Moduli di comunicazione opzionali per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Avviamento graduale che riduce i picchi di corrente
- Spazio di installazione e cablaggio notevolmente ridotti rispetto ad altri metodi
- Facilità d'uso con messa in servizio semplice e rapida
- Possibilità di limitare la corrente durante l'avviamento a un valore massimo impostabile
- HMI con display a colori rimovibile per visualizzazioni chiare
- Flessibilità per soddisfare le esigenze specifiche dell'applicazione
Softstarter SIRIUS 3RW55
Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per avviamenti e arresti graduali di motori asincroni trifase, offrendo un'eccellente gestione della corrente e della tensione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS