pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW55342HA14 SOFTSTARTER 400V AC 113A 110-250V AC ML - 3RW55342HA14

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 113 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...250 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Cavallottamento interno - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

399 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621040493

Codice prodotto

SIE3RW55342HA14

Cod. produttore

3RW55342HA14

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

113 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...250 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con display:

sì

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

30 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

55 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:

55 kW

Regolazione della coppia:

sì

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:

110 kW

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...250 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    Softstarter SIRIUS 3RW55

    Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per avviamenti e arresti graduali di motori asincroni trifase, con numerosi vantaggi per l'utente.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione: 200 ... 480 V
    • Corrente nominale: 113 A
    • Tensione di alimentazione di comando: AC 110 ... 250 V
    • Sistema di bypass integrato per ridurre il riscaldamento
    • Circuito di controllo a 3 fasi adatto per potenzeelevate e circuiti Inside Delta
    • Regolazione di coppia innovativa per un avviamento ottimale
    • HMI con display a colori rimovibile
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Disponibile per reti fino a690 V e potenza fino a 560 kW
    • Moduli di comunicazione opzionali per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente per una maggiore affidabilità
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
    • Risparmio significativo di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio per protezione da surriscaldamentoe sovraccarico
    • Impostazione semplice e rapida grazie alla parametrizzazione automatica
    • Piani di manutenzione preventiva mediante Condition Monitoring
    • Flessibilità per adattarsi a diverse applicazioni

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS