SIEMENS - SIE3RW55273HA14 SOFTSTARTER 400V AC 93A 110-250V AC ML. - 3RW55273HA14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
93 ATensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 VPotenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
22 kWCaratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 93 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...250 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Cavallottamento interno - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
399 Kg CO₂-eq
EAN
4047621040394
Codice prodotto
SIE3RW55273HA14
Cod. produttore
3RW55273HA14
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
93 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...250 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Con display:
sì
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
22 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
45 kW
Classe di intervento:
Regolabile
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:
45 kW
Regolazione della coppia:
sì
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:
90 kW
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...250 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
- Tensione di rete: 200-480 V
- Corrente nominale: 93 A
- Tensione di alimentazione di comando: 24 V o da 110 a 250 V
- Campo di potenza: fino a 560 kW
- Compatibilità: IEC e UL/CSA
- Bypass integrato per una costruzione compatta
- Uscita analogica e protezione motore a termistore
- Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- Display a colori rimovibile per visualizzazioni chiare
- Funzioniintelligenti di monitoraggio per prevenire surriscaldamento e sovraccarico
- Avviamento graduale per ridurre i picchi di corrente e oscillazioni della tensione durante l'avviamento.
- Significativo risparmio di spazio e cablaggio rispetto ai tradizionali avviatori stella-triangolo e convertitori di frequenza.
- Assenza di manutenzione e facilità d'uso grazie alla parametrizzazione automatica.
- Regolazione di coppia innovativa per un avviamento a regime ottimale del motore.
- Piani di manutenzione preventiva tramite Condition Monitoring.
- Alta flessibilità per soddisfare diversi compiti e requisiti applicativi.
Softstarter SIRIUS
Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per applicazioni complesse, permettendo l'avviamento e l'arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


