SIEMENS - SIE3RW55271HA14 SOFTSTARTER 400V AC 93A 110-250V AC VIT - 3RW55271HA14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
93 ATensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 VPotenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
22 kWCaratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 93 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...250 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Cavallottamento interno - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
399 Kg CO₂-eq
EAN
4047621040295
Codice prodotto
SIE3RW55271HA14
Cod. produttore
3RW55271HA14
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
93 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...250 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Con display:
sì
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
22 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
45 kW
Classe di intervento:
Regolabile
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:
45 kW
Regolazione della coppia:
sì
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:
90 kW
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...250 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
- Tensione nominale: 200-480 V
- Corrente nominale: 93 A
- Tensione di alimentazione di comando: AC 110 ... 250 V
- Campo di potenza fino a 560 kW
- Omologazioni internazionali: IEC, UL/CSA
- Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- Output analogico e protezione motore a termistore integrati
- Display a colori rimovibile per valori di misura e segnalazioni diagnostiche
- Riduzione dei picchi di corrente e delle oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Controllo a 3 fasi per potenze elevate del motore
- Regolazione di coppia innovativa per un avviamento ottimale del motore
- Messa in servizio semplice e rapida con parametrizzazione automatica
- Piani di manutenzione preventiva tramite Condition Monitoring
- Moduli comunicazione integrabili per flessibilità nel collegamento
Softstarter SIRIUS 3RW55
Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per applicazioni complesse, fornendo avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS