SIEMENS - SIE3RW55261HF04 SOFTSTARTER-F 400V 77A AUS 24V AC/DC VT - 3RW55261HF04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 77 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
399 Kg CO₂-eq
EAN
4047621040127
Codice prodotto
SIE3RW55261HF04
Cod. produttore
3RW55261HF04
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
77 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Con display:
sì
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
22 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
37 kW
Classe di intervento:
Regolabile
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:
37 kW
Regolazione della coppia:
sì
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:
75 kW
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
- Tensione di alimentazione: 200-480 V
- Corrente nominale: 77 A
- Tensione di comando: AC/DC 24 V, 110 V a 250 V
- Potenza massima del motore: fino a 315 kW
- Bypass integrato: per una forma costruttiva compatta
- Regolazione di coppia: per avviamento ottimale del motore
- Comunicazione: opzioni per PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA, incluso ATEX o IEC Ex
- Riduzione dei picchi di corrente e oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
- Sgravio del carico della rete di alimentazione e carico meccanico
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Messa in servizio semplice e rapida tramite autoparametrizzazione
- Piani di manutenzione preventiva mediante Condition Monitoring
- Display a colori rimovibile per chiare visualizzazioni di valori di misura e segnalazioni diagnostiche
- Grande flessibilità per soddisfare le esigenze operative
Softstarter SIRIUS 200-480 V 77 A
Il Softstarter Failsafe SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per applicazioni di sicurezza complesse, consentendo avviamenti e arresti graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


