SIEMENS - SIE3RW55251HA04 SOFTSTARTER 400V AC 63A AUS 24V AC/DC VI - 3RW55251HA04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 63 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
399 Kg CO₂-eq
EAN
4047621039862
Codice prodotto
SIE3RW55251HA04
Cod. produttore
3RW55251HA04
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
63 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Con display:
sì
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
18.5 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
30 kW
Classe di intervento:
Regolabile
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:
30 kW
Regolazione della coppia:
sì
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:
55 kW
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
- Tensione: 200-480 V
- Corrente massima: 63 A
- Alimentazione di comando: AC/DC 24 V
- Potenza fino a 560 kW
- Supporta tensioni di alimentazione da 110 a 250 V
- Collegamenti: morsetti a vitee a molla
- Uscita analogica e protezione motore a termistore sono integrate
- Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Display HMI a colori rimovibile
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
- Avviamento graduale per ridurre i picchi di corrente e le oscillazioni della tensione di rete
- Facilità d'uso con messa in servizio semplice e rapida
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per prevenire il surriscaldamento e il sovraccarico del motore
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad avviatori stella-triangolo e convertitori di frequenza
- Basso riscaldamento nel quadro elettrico grazie al bypass integrato
- Regolazione di coppia innovativa per un avviamento a regime ottimale
- Piani di manutenzione preventiva tramite Condition Monitoring
- Grande flessibilità per soddisfare vari requisiti applicativi
Softstarter SIRIUS
Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per il controllo dell'avviamento e dell'arresto graduali dei motori asincroni trifase in applicazioni complesse.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS