SIEMENS - SIE3RW55243HF04 SOFTSTARTER-F 400V 47A AUS 24V AC/DC ML - 3RW55243HF04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 47 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
399 Kg CO₂-eq
EAN
4047621039824
Codice prodotto
SIE3RW55243HF04
Cod. produttore
3RW55243HF04
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
47 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Con display:
sì
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
11 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
22 kW
Classe di intervento:
Regolabile
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:
22 kW
Regolazione della coppia:
sì
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:
45 kW
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
- Tensione di alimentazione: 200-480 V
- Corrente nominale: 47 A
- Controllo: AC/DC 24 V morsetti a molla fail-safe
- Potenza massima: fino a 315 kW
- Funzioni intelligenti di monitoraggio: protezione da surriscaldamento e sovraccarico
- Autoparametrizzazione: semplice messa in servizio
- Comunicazioni: opzioni come PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Display: HMI con display a colori rimovibile
- Omologazioni: IEC e UL/CSA, adatto per ATEX o IEC Ex
- Avviamento graduale con riduzione dei picchi di corrente
- Compattazione del design con bypass integrato per ridurre il riscaldamento
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Sgravio della rete di alimentazione e del carico meccanico
- Regolazione di coppia innovativa per avviamento ottimale
- Piani di manutenzione preventiva tramite Condition Monitoring
- Grande flessibilità per soddisfare diversi compiti di automazione
Softstarter SIRIUS 200-480 V 47 A
Il Softstarter Failsafe SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per avviare e arrestare gradualmente motori asincroni trifase in applicazioni di sicurezza complesse.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS