pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW55173HF04 SOFTSTARTER-F 400V 38A AUS 24V AC/DC ML - 3RW55173HF04

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 38 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

285 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621039589

Codice prodotto

SIE3RW55173HF04

Cod. produttore

3RW55173HF04

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

38 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Cavallottamento interno:

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con display:

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

11 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

18.5 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:

18.5 kW

Regolazione della coppia:

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:

30 kW

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

Softstarter SIRIUS 200-480 V 38 A

Softstarter Failsafe SIRIUS 3RW55 High Performance per applicazioni di sicurezza complesse, con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

Dettagli tecnici:

  • Tensione: 200-480 V
  • Corrente: 38 A
  • Controllo: AC/DC 24 V
  • Funzione: Fail-safe
  • Tipo: Softstarter Failsafe SIRIUS 3RW55 High Performance
  • Potenza motore: fino a 315 kW
  • Tensioni di alimentazione di comando: 24 V o da 110 a 250 V
  • Omologazioni: IEC e UL/CSA, applicazioni a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
  • Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
  • Display: HMI con display a colori rimovibile

Vantaggi per il cliente:

  • Avviamento graduale, riduzione dei picchi di corrente
  • Esclusione di oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
  • Sgravio del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico nell'azionamento
  • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad avviatori stella-triangolo e convertitori di frequenza
  • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
  • Bypass integrato per una forma costruttiva compatta e basso riscaldamento nel quadro elettrico
  • Funzioni intelligenti di monitoraggio per protezione dal surriscaldamento e sovraccarico del motore
  • Controllo a 3 fasi particolarmente adatto per potenze elevate del motore
  • Regolazione di coppia innovativa per un avviamento a regime ottimale
  • Messa in servizio semplice e rapida con autoparametrizzazione o assistente di applicazione
  • Piani di manutenzione preventiva mediante Condition Monitoring

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS