pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW55171HA04 SOFTSTARTER 400V AC 38A AUS 24V AC/DC VI - 3RW55171HA04

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 38 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

285 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621039466

Codice prodotto

SIE3RW55171HA04

Cod. produttore

3RW55171HA04

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

38 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con display:

sì

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

11 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

18.5 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:

18.5 kW

Regolazione della coppia:

sì

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:

30 kW

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance

    Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per applicazioni complesse, garantendo avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione: 200-480 V, 24 V AC/DC morsetti a vite
    • Corrente massima: 38 A
    • Potenza fino a 560 kW
    • Entry voltages: 24 V, 110 a 250 V
    • Bypass integrato per un design compattissimo
    • Controllo a 3 fasi ideale per potenze elevate e circuiti Inside Delta
    • Uscita analogica e protezione motore con termistore inclusa
    • Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • Display a colori rimovibile per visualizzazione delle misure e diagnosi
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale per ridurre i picchi di corrente e le oscillazioni della tensione di rete
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio per proteggere il softstarter dal surriscaldamento
    • Messa in funzione semplice e rapida con parametrizzazione automatica
    • Piani di manutenzione preventiva mediante Condition Monitoring
    • Sostituzione della serie costruttiva 3RW44 per una maggiore flessibilità

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS