pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW55141HA14 SOFTSTARTER 400V AC 18A 110-250V AC VIT - 3RW55141HA14

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 18 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...250 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Cavallottamento interno - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

285 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621039008

Codice prodotto

SIE3RW55141HA14

Cod. produttore

3RW55141HA14

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

18 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...250 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con display:

sì

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

4 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

7.5 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:

7.5 kW

Regolazione della coppia:

sì

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:

15 kW

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...250 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    Softstarter SIRIUS 3RW55

    Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per avviamenti e arresti graduali di motori asincroni trifase, riducendo picchi di corrente e garantendo un funzionamento efficiente.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di alimentazione: 200-480 V / 110-250 V
    • Corrente nominale: 18 A
    • Campo di potenza: fino a 560 kW
    • Protezioni integrate per surriscaldamento e sovraccarico
    • Regolazionedi coppia innovativa
    • Connessioni: morsetti a vite e a molla
    • Comunicazione: PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP (moduli opzionali)
    • Display a colori rimovibile per HMI
    • Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)

    Benefici per il cliente:

    • Avviamento e arresto graduali per ridurre l'impatto sulla rete elettrica.
    • Facilità d'uso grazie a una parametrizzazione automatica e un assistente di applicazione.
    • Design compatto che consente un notevole risparmio di spazio e cablaggio.
    • Assenza di manutenzione necessaria, garantendo un funzionamento affidabile nel tempo.
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio per una maggiore sicurezza operativa.
    • Flessibilità e adattabilità per soddisfare diverse esigenze applicative.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS