pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW55133HF04 SOFTSTARTER-F 400V 13A AUS 24V AC/DC ML - 3RW55133HF04

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 13 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

285 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621038940

Codice prodotto

SIE3RW55133HF04

Cod. produttore

3RW55133HF04

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

13 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con display:

sì

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

3 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

5.5 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:

5.5 kW

Regolazione della coppia:

sì

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:

11 kW

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    Softstarter SIRIUS 200-480 V 13 A, AC/DC 24 V morsetti a molla fail-safe

    Softstarter Failsafe SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per applicazioni di sicurezza complesse, offrendo un avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di alimentazione fino a 600 V
    • Potenza fino a 315 kW
    • Tensioni di alimentazione di comando da 24 V o da 110 a 250 V
    • Morsetti a vite e a molla
    • Bypass integrato per forma costruttiva compatta
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio per prevenire surriscaldamenti
    • Controllo a 3 fasi per potenze elevate del motore
    • Regolazione di coppia innovativa
    • Piani di manutenzione preventiva con Condition Monitoring
    • Modulo HMI con display a colori rimovibile
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA), incluso per applicazioni ATEX
    • Moduli di comunicazione opzionali per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione dei picchi di corrente e oscillazioni della tensione di rete
    • Risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo
    • Assenza di manutenzione e facilità d'uso
    • Protezione dal sovraccarico per il motore
    • Installazione semplice e rapida con autoparametrizzazione
    • Visualizzazioni chiare di valori di misura e segnalazioni diagnostiche
    • Grande flessibilità per soddisfare vari compiti applicativi

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS