pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW55131HA14 SOFTSTARTER 400V AC 13A 110-250V AC VIT - 3RW55131HA14

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 13 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...250 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Cavallottamento interno - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

285 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621038841

Codice prodotto

SIE3RW55131HA14

Cod. produttore

3RW55131HA14

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

13 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...250 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con display:

sì

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

3 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

5.5 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:

5.5 kW

Regolazione della coppia:

sì

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:

11 kW

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...250 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance

    Il softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per applicazioni complesse, offrendo avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di rete: 200-480 V
    • Corrente: 13 A
    • Tensione di alimentazione di comando: 24 V o 110 ... 250 V
    • Potenza massima: fino a 560 kW
    • Moduli di comunicazione: PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP (opzionali)
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA
    • HMI: Display a colori rimovibile
    • Funzioni di monitoraggio: Per protezione da surriscaldamento e sovraccarico

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale riduce i picchi di corrente e le oscillazioni della tensione di rete.
    • Grande risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza.
    • Assenza di manutenzione e facilità d'uso.
    • Bypass integrato per una forma costruttiva compatta e basso riscaldamento nel quadro elettrico.
    • Regolazione della coppia per un avviamento a regime ottimale del motore.
    • Messa in servizio semplice e rapida grazie alla parametrizzazione automatica.
    • Piani di manutenzione preventiva supportati dal Condition Monitoring.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS