pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW52486TC14 SOFTSTARTER 400V AC 570A 110-250V AC VI - 3RW52486TC14

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 570 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Cavallottamento interno - sì

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

786 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621038322

Codice prodotto

SIE3RW52486TC14

Cod. produttore

3RW52486TC14

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

570 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con display:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

160 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

315 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:

315 kW

Regolazione della coppia:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:

560 kW

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    Softstarter SIRIUS 200-480 V 570 A

    Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per avviamenti e arresti graduali di motori asincroni trifase, riducendo picchi di corrente e oscillazioni di tensione.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 200-480 V
    • Corrente nominale: 570 A
    • Tensione di comando disponibile: AC 110 ... 250 V
    • Potenza fino a 560 kW
    • Moduli di comunicazione: PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
    • Varianti disponibili per uscita analogica e protezione motore a termistore
    • Disponibile per reti fino a 600 V
    • Modulo HMI per il montaggio nell'apparecchio o porta del quadro elettrico

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale per proteggere il motore e ridurre il carico sulla rete elettrica.
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
    • Basso riscaldamento nel quadro elettrico grazie al bypass integrato.
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio per prevenire il surriscaldamento e il sovraccarico del motore.
    • Reset remoto integrato per una rapida risoluzione dei guasti.
    • Innovativa funzione Soft-Torque per un avviamento senza stress del motore.
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad avviatori stella-triangolo e convertitori di frequenza.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS