pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW52476AC04 SOFTSTARTER 400V AC 470A 24V AC/DC VITE - 3RW52476AC04

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 470 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

786 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621038100

Codice prodotto

SIE3RW52476AC04

Cod. produttore

3RW52476AC04

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

470 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con display:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

132 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

250 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:

250 kW

Regolazione della coppia:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:

400 kW

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    Softstarter SIRIUS 200-480 V 470 A

    Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per avviamenti e arresti graduali di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e garantendo un'operazione sicura ed efficace.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di rete fino a 600 V
    • Potenza fino a 560 kW
    • Tensioni di alimentazione di comando: 24 V, 110-250 V
    • Morsetti: a vite e a molla
    • Uscita analogica e protezione motore a termistore disponibili
    • Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • HMI disponibili per montaggio nell'apparecchio o nella porta del quadro elettrico
    • Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente per una stabilità operativa
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio per proteggere il softstarter dal surriscaldamento e il motore dal sovraccarico
    • Bypass integrato per un design compatto e basso riscaldamento
    • Reset remoto integrato per una rapida risoluzione dei guasti
    • Grande facilità d'uso e assenza di manutenzione necessaria
    • Innovativa funzione Soft-Torque per un avviamento a regime senza stress del motore

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS