pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW52456TC04 SOFTSTARTER 400V AC 315A 24V AC/DC VITE - 3RW52456TC04

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 315 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Cavallottamento interno - sì

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

786 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621037820

Codice prodotto

SIE3RW52456TC04

Cod. produttore

3RW52456TC04

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

315 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con display:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

90 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

160 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:

160 kW

Regolazione della coppia:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:

315 kW

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    Softstarter SIRIUS 3RW52

    Il softstarter SIRIUS 3RW52 è progettato per l'avviamento e l'arresto graduali di motori asincroni trifase, offrendo una riduzione dei picchi di corrente e un'ottimizzazione della rete di alimentazione.

    Dettagli tecnici:

    • Voltaggio: 200-480 V
    • Corrente nominale: 315 A
    • Alimentazione di comando: AC/DC 24 V
    • Potenza massima: fino a 560 kW
    • Tensioni di alimentazione di comando: 24 V, da 110 a 250 V
    • Morsetti: a vite e a molla
    • Varianti disponibili per uscita analogica e protezione motore a termistore
    • Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • Omologazioni internazionali: IEC, UL/CSA

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale con assenza di manutenzione e facilità d'uso.
    • Bypass integrato per una forma costruttiva compatta e un basso riscaldamento.
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio per una protezione avanzata.
    • Controllo a 3 fasi adatto a potenze elevate del motore e circuiti Inside Delta.
    • Reset remoto integrato per eliminare guasti rapidamente.
    • Grande flessibilità per soddisfare vari compiti.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS