pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW52436TC04 SOFTSTARTER 400V AC 210A 24V AC/DC VITE - 3RW52436TC04

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 210 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

786 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621037509

Codice prodotto

SIE3RW52436TC04

Cod. produttore

3RW52436TC04

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

210 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Cavallottamento interno:

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con display:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

55 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

110 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:

110 kW

Regolazione della coppia:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:

200 kW

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

Softstarter SIRIUS 3RW52

Il softstarter SIRIUS 3RW52 è progettato per il controllo graduale dell'avviamento e dell'arresto di motori asincroni trifase.

Dettagli tecnici:

  • 230-480 V, 210 A
  • AC/DC 24 V morsettia vite ingresso termistore
  • Avviamento graduale
  • Risparmio di spazio e cablaggio
  • Funzioni di monitoraggio per protezione da surriscaldamento e sovraccarico
  • Controllo a 3 fasi
  • Supporta potenze fino a 560 kW
  • Tensioni di alimentazione di comando: 24 V o da 110 a 250 V
  • Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
  • Disponibile per reti fino a 600 V

Vantaggi per il cliente:

  • Riduzione dei picchi di corrente
  • Esclusione di oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
  • Bypass integrato per basso riscaldamento nel quadro elettrico
  • Reset remoto integrato per eliminazione guasti semplice
  • Innovativa funzione Soft-Torque per avviamento senza stress del motore
  • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
  • Disponibilità di moduli HMI per montaggio nell'apparecchio o nella porta del quadro elettrico

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS