SIEMENS - SIE3RW52436AC04 SOFTSTARTER 400V AC 210A 24V AC/DC VITE - 3RW52436AC04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 210 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
786 Kg CO₂-eq
EAN
4047621037462
Codice prodotto
SIE3RW52436AC04
Cod. produttore
3RW52436AC04
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
210 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Con display:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
55 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
110 kW
Classe di intervento:
Regolabile
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:
110 kW
Regolazione della coppia:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:
200 kW
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
Softstarter SIRIUS 3RW52
Il softstarter SIRIUS 3RW52 offre avviamento e arresto graduale per motori asincroni trifase, garantendo prestazioni elevate in applicazioni semplici.
Dettagli tecnici:
- 230-480 V, 210 A
- AC/DC 24 V morsetti a vite
- Potenze fino a 560 kW
- Tensioni di alimentazione di comando: 24 V o da 110 a 250 V
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Varie opzioni di apparecchio per uscita analogica e protezione motore a termistore
Vantaggi per il cliente:
- Avviamento graduale con riduzione dei picchi di corrente
- Esclusione di oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
- Risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Bypass integrato per una forma costruttiva compatta e basso riscaldamento
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per protezione dal surriscaldamento e sovraccarico
- Controllo a 3 fasi particolarmente adatto per potenze elevate
- Funzione Soft-Torque per avviamento a regime senza stress del motore
- Reset remoto integrato per eliminazione rapida dei guasti
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS