pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW52432AC04 SOFTSTARTER 400V AC 210A 24V AC/DC MOLL - 3RW52432AC04

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 210 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Cavallottamento interno - sì

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

786 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621037387

Codice prodotto

SIE3RW52432AC04

Cod. produttore

3RW52432AC04

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

210 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con display:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

55 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

110 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:

110 kW

Regolazione della coppia:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:

200 kW

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    Softstarter SIRIUS 3RW52

    Il Softstarter SIRIUS 3RW52 è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di rete fino a 600 V
    • Corrente nominale fino a 210 A
    • Potenza fino a 560 kW
    • Tensioni di alimentazione di comando di 24 V o da 110 a 250 V
    • Morsetti a vite e a molla
    • Modulo di comunicazione opzionali per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
    • Funzione Soft-Torque per un avviamento a regime senza stress
    • Reset remoto integrato
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale che riduce i picchi di corrente
    • Esclusione delle oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
    • Sgravio del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico nell'azionamento
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
    • Assenza di manutenzione con grande facilità d'uso
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio per la protezione dal surriscaldamento e dal sovraccarico

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS