pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW52362TC04 SOFTSTARTER 400V AC 171A 24V AC/DC MOLL - 3RW52362TC04

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 171 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

296 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621038698

Codice prodotto

SIE3RW52362TC04

Cod. produttore

3RW52362TC04

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

171 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con display:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

45 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

90 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:

90 kW

Regolazione della coppia:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:

160 kW

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    Softstarter SIRIUS 200-480 V 171 A

    Il Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, offrendo una gestione efficiente della potenza e unanotevole riduzione dei picchi di corrente.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione: 200-480 V
    • Corrente: 171 A
    • Alimentazione di controllo: AC/DC 24 V
    • Design compatto con bypass integrato
    • Funzione Soft-Torque per avviamenti dolci
    • Protezione termistor per il motore
    • Possibilità di limitare la corrente durante l'avviamento
    • Compatibile con circuiti Inside Delta
    • Module di comunicazioneopzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • Variante di apparecchio con morsetti a vite e a molla
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Disponibilità per reti fino a 600 V e potenze fino a 560 kW

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione dei picchi di corrente e delle oscillazioni di tensione durante l'avviamento
    • Risparmio di spazio e cablaggio rispetto a soluzioni tradizionali
    • Facilità d'uso con assenzadi manutenzione
    • Monitoraggio intelligente per la protezione contro il surriscaldamento
    • Possibilità di reset remoto per una rapida risoluzione dei guasti
    • Grande flessibilità per soddisfare vari requisiti di applicazione

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS