pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW52362AC04 SOFTSTARTER 400V AC 171A 24V AC/DC MOLL - 3RW52362AC04

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 171 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

296 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621038650

Codice prodotto

SIE3RW52362AC04

Cod. produttore

3RW52362AC04

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

171 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con display:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

45 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

90 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:

90 kW

Regolazione della coppia:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:

160 kW

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    Softstarter SIRIUS 200-480 V 171 A

    Il Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, offrendo numerosi vantaggi per il controllo del motore.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di rete fino a 600 V
    • Campo di potenza fino a 560 kW
    • Tensioni di alimentazione di comando di 24 V o da 110 a 250 V
    • Morsetti a vite e a molla
    • Uscita analogica e protezione motore a termistore disponibili in diverse varianti
    • Moduli di comunicazione opzionali per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
    • Moduli HMI disponibili per montaggio nell’apparecchio o nella porta del quadro elettrico
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale con riduzione dei picchi di corrente
    • Esclusione di oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
    • Sgravio del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto a soluzioni tradizionali
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
    • Bypass integrato per un design compatto e basso riscaldamento
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio per proteggere il softstarter e il motore
    • Possibilità di limitare la corrente durante l’avviamento a un valore massimo impostabile
    • Innovativa funzione Soft-Torque per un avviamento a regime senza stress del motore
    • Reset remoto integrato per eliminazione rapida e semplice dei guasti

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS