SIEMENS - SIE3RW52356AC04 SOFTSTARTER 400V AC 143A 24V AC/DC VITE - 3RW52356AC04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
143 ATensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 VPotenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
37 kWCaratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 143 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
296 Kg CO₂-eq
EAN
4047621038575
Codice prodotto
SIE3RW52356AC04
Cod. produttore
3RW52356AC04
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
143 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Con display:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
37 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
75 kW
Classe di intervento:
Regolabile
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:
75 kW
Regolazione della coppia:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:
132 kW
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
- Tensione di rete fino a600 V
- Campo di potenza fino a 560 kW
- Tensioni di alimentazione di comando da 24 V o da 110 a 250 V
- Morsetti a vite e a molla
- Uscita analogica e protezione motore a termistore disponibili in diverse varianti
- Moduli di comunicazione opzionali per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Flessibilità grazie ai moduli HMI per montaggio nell'apparecchio o nella porta del quadro elettrico
- Funzione Soft-Torque per un avviamento senza stress del motore
- Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente
- Esclusione di oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
- Sgravio del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico nell'azionamento
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Bypass integrato che assicura un basso riscaldamento nel quadro elettrico
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per proteggere il softstarter e il motore
- Reset remoto integrato per risolvere i guasti rapidamente e facilmente
- Omologazioni internazionali come IEC e UL/CSA
Softstarter SIRIUS 200-480 V 143 A
Il softstarter SIRIUS 3RW52 è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS