pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW52346TC14 SOFTSTARTER 400V AC 113A 110-250V AC VI - 3RW52346TC14

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 113 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Cavallottamento interno - sì

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

296 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621038476

Codice prodotto

SIE3RW52346TC14

Cod. produttore

3RW52346TC14

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

113 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con display:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

30 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

55 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:

55 kW

Regolazione della coppia:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:

110 kW

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    Softstarter SIRIUS 200-480 V 113 A

    Il Softstarter SIRIUS 3RW52 è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di rete: 200-480 V
    • Corrente nominale: 113 A
    • Tensione di alimentazione di comando: AC 110 ... 250 V
    • Dimensioni compatte grazie al bypass integrato
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio per la protezione del softstarter
    • Controllo a 3 fasi per potenze elevate e circuiti Inside Delta
    • Disponibile per reti fino a 600 V e potenze fino a 560 kW
    • Varie opzioni di uscita analogica e protezione motore a termistore
    • Modulidi comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • Compatibilità con omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)

    Benefici per il cliente:

    • Avviamento graduale per una riduzione dei picchi di corrente e oscillazioni di tensione
    • Sgravio del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico nell'azionamento
    • Incredibile risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
    • Reset remoto integrato per la gestione rapida dei guasti
    • Innovativa funzione Soft-Torque per un avviamento senza stress del motore

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS