SIEMENS - SIE3RW52342AC14 SOFTSTARTER 400V AC 113A 110-250V AC ML - 3RW52342AC14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 113 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...250 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Cavallottamento interno - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
296 Kg CO₂-eq
EAN
4047621038353
Codice prodotto
SIE3RW52342AC14
Cod. produttore
3RW52342AC14
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
113 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...250 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Con display:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
30 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
55 kW
Classe di intervento:
Regolabile
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:
55 kW
Regolazione della coppia:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:
110 kW
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...250 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
- Tensione di esercizio: 200-480 V
- Corrente nominale: 113 A
- Tensione di comando: AC 110 ... 250 V
- Potenza supportata fino a560 kW
- Bypass integrato per ridotto riscaldamento
- Funzione Soft-Torque per avviamenti senza stress del motore
- Opzioni di comunicazione: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- Omologazioni: IEC, UL/CSA
- Riduzione dello spazio e del cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per protezione dal surriscaldamento e sovraccarico
- Reset remoto per una rapida soluzione dei guasti
- Configurazione flessibile con diverse varianti per uscita analogica e protezione motore a termistore
- Particolarmente adatto all'impiego con potenze elevate del motore e circuiti Inside Delta
Softstarter SIRIUS 200-480 V 113 A
Il Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per avviare e arrestare gradualmente motori asincroni trifase, offrendo una significativa riduzione dei picchi di corrente e un abbattimento delle oscillazioni della tensione di rete.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS