SIEMENS - SIE3RW52273TC04 SOFTSTARTER 400V AC 93A 24V AC/DC MOLLA - 3RW52273TC04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 93 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
296 Kg CO₂-eq
EAN
4047621037349
Codice prodotto
SIE3RW52273TC04
Cod. produttore
3RW52273TC04
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
93 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Con display:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
22 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
45 kW
Classe di intervento:
Regolabile
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:
45 kW
Regolazione della coppia:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:
90 kW
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
Softstarter SIRIUS 3RW52
Softstarter SIRIUS 3RW52 è progettato per avviamenti e arresti graduali di motori asincroni trifase, garantendo una gestione ottimale della corrente e della tensione.
Dettagli tecnici:
- Tensione: 200-480 V
- Corrente: 93 A
- Alimentazione: AC/DC 24 V
- Funzioni: Avviamento graduale, esclusione di oscillazioni della tensione di rete, sgravio del carico della rete di alimentazione
- Bypass integrato per bassa temperatura nel quadro elettrico
- Controllo a 3 fasi per potenze elevate del motore
- Soft-Torque per avviamento a regime senza stress del motore
- Reset remoto integrato
- Omologazioni: IECe UL/CSA
- Disponibile per reti fino a 600 V, fino a 560 kW
- Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Moduli HMI disponibili per montaggio nell'apparecchio o nella porta del quadro elettrico
Vantaggi per il cliente:
- Riduzione dei picchi di corrente e facilità d'uso
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
- Assenza di manutenzione
- Protezione intelligente contro il surriscaldamento e sovraccarico del motore
- Grande flessibilità per soddisfare i vostri compiti
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS