pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW52271AC14 SOFTSTARTER 400V AC 93A 110-250V AC VIT - 3RW52271AC14

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

93 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

22 kW

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 93 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...250 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Cavallottamento interno - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

296 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621037240

Codice prodotto

SIE3RW52271AC14

Cod. produttore

3RW52271AC14

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

93 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...250 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con display:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

22 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

45 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:

45 kW

Regolazione della coppia:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:

90 kW

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...250 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    Softstarter SIRIUS 200-480 V 93 A

    Il Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di rete: 200-480 V
    • Corrente nominale: 93 A
    • Tensione di alimentazione di comando: 24 V o da 110 a 250 V
    • Campo di potenza fino a 560 kW
    • Funzione Soft-Torque per avviamento dolce
    • Bypass integrato per bassa generazione di calore
    • Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • Disponibile in varianti con morsetti a vite e a molla
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)

    Benefici per il cliente:

    • Riduzione dei picchi di corrente durante l'avviamento
    • Facilità d'uso e assenza di manutenzione
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
    • Monitoraggio intelligente per prevenire il surriscaldamento e il sovraccarico del motore
    • Reset remoto integrato per una rapida risoluzione dei guasti
    • Particolarmente adatto per potenze elevate e circuiti Inside Delta

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS