pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW52253TC04 SOFTSTARTER 400V AC 63A 24V AC/DC MOLLA - 3RW52253TC04

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 63 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Cavallottamento interno - sì

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

296 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621037028

Codice prodotto

SIE3RW52253TC04

Cod. produttore

3RW52253TC04

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

63 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con display:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

18.5 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

30 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:

30 kW

Regolazione della coppia:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:

55 kW

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    Softstarter SIRIUS 200-480 V 63 A

    Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione da 200 a 480 V
    • Corrente nominale di 63 A
    • Alimentazione di comando a 24 V AC/DC
    • Bypass integrato per bassa generazione di calore
    • Controllo a 3 fasi per impieghi con potenze elevate
    • Funzione Soft-Torque per avviamento senza stress
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Disponibile per reti fino a 600 V e potenze fino a 560 kW
    • Moduli di comunicazione opzionali per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
    • Varianti disponibili per uscita analogica e protezione motore a termistore

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale riduce i picchi di corrente e previene oscillazioni della tensione di rete.
    • Facilità d'uso e assenza di manutenzione.
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto a soluzioni tradizionali.
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio con protezione contro surriscaldamento e sovraccarico.
    • Reset remoto integrato per una rapida risoluzione dei guasti.
    • Grande flessibilità per soddisfare diversi requisiti applicativi.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS