SIEMENS - SIE3RW52253AC04 SOFTSTARTER 400V AC 63A 24V AC/DC MOLLA - 3RW52253AC04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 63 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
296 Kg CO₂-eq
EAN
4047621036984
Codice prodotto
SIE3RW52253AC04
Cod. produttore
3RW52253AC04
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
63 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Con display:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
18.5 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
30 kW
Classe di intervento:
Regolabile
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:
30 kW
Regolazione della coppia:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:
55 kW
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
- Tensione di rete fino a 600 V
- Campo di potenza fino a 560 kW
- Tensioni di alimentazione di comando di 24 V o da 110 a 250 V
- Uscita analogica e protezione motore a termistore disponibili in diverse varianti
- Moduli di comunicazione opzionali per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Bypass integrato per bassa dissipazione di calore
- Controllo a 3 fasi particolarmente adatto per potenze elevate del motore
- Funzione Soft-Torque per avviamento a regime senza stress del motore
- Riduzione dei picchi di corrente e oscillazioni della tensione di rete
- Sgravio del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Reset remoto integrato per eliminare rapidamente i guasti
- Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
- Grande flessibilità per soddisfare diverse esigenze applicative
Softstarter SIRIUS 200-480 V 63 A
Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, garantendo un avviamento sicuro e senza stress del motore.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS