SIEMENS - SIE3RW52251TC04 SOFTSTARTER 400V AC 63A AUS 24V AC/DC VI - 3RW52251TC04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 63 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
296 Kg CO₂-eq
EAN
4047621036946
Codice prodotto
SIE3RW52251TC04
Cod. produttore
3RW52251TC04
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
63 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Con display:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
18.5 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
30 kW
Classe di intervento:
Regolabile
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:
30 kW
Regolazione della coppia:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:
55 kW
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
- Tensione nominale: 200-480 V
- Corrente nominale: 63 A
- Alimentazione di comando: AC/DC 24 V
- Design compatto con bypass integrato per basso riscaldamento
- Funzione Soft-Torque per avviamento senza stress del motore
- Limite di corrente a valore massimo impostabile durante l'avviamento
- Moduli di comunicazione opzionali per PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Gamma di potenza fino a 560 kW
- Riduzione dei picchi di corrente e delle oscillazioni di tensione
- Grande risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
- Assenza di manutenzione e facilità d'uso
- Monitoraggio intelligente per protezione da surriscaldamento e sovraccarico
- Reset remoto integrato per rapida eliminazione guasti
- Adatto all'impiego in circuiti Inside Delta con potenze elevate del motore
Softstarter SIRIUS 200-480 V 63 A
Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per avviamenti e arresti graduali di motori asincroni trifase, migliorando l'efficienza e riducendo i picchi di corrente.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS