SIEMENS - SIE3RW52251AC14 SOFTSTARTER 400V AC 63A 110-250V AC VIT - 3RW52251AC14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
63 ATensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 VPotenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
18.5 kWCaratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 63 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...250 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Cavallottamento interno - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
296 Kg CO₂-eq
EAN
4047621036922
Codice prodotto
SIE3RW52251AC14
Cod. produttore
3RW52251AC14
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
63 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...250 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Con display:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
18.5 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
30 kW
Classe di intervento:
Regolabile
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:
30 kW
Regolazione della coppia:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:
55 kW
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...250 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
- Tensione di rete fino a 600 V
- Campo di potenza fino a 560 kW
- Tensioni di alimentazione di comando: 24 V, 110-250 V
- Uscita analogica e protezione motore a termistore disponibili
- Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- Varianti con morsetti a vite e a molla
- Funzione Soft-Torque per avviamento senza stress
- Reset remoto integrato per risoluzione rapida dei guasti
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Avviamento graduale con riduzione dei picchi di corrente
- Esclusione di oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
- Sgraviodel carico della rete di alimentazione e meccanico
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad avviatori stella-triangolo
- Assenza di manutenzione con grande facilità d'uso
- Controllo a 3 fasi adatto per potenze elevate del motore
- Forma costruttiva compatta e basso riscaldamento nel quadro elettrico
- Grande flessibilità per soddisfare vari compiti
Softstarter SIRIUS 200-480 V 63 A
Il Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS