pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW52251AC04 SOFTSTARTER 400V AC 63A AUS 24V AC/DC VI - 3RW52251AC04

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 63 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

296 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621036908

Codice prodotto

SIE3RW52251AC04

Cod. produttore

3RW52251AC04

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

63 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con display:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

18.5 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

30 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:

30 kW

Regolazione della coppia:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:

55 kW

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    Softstarter SIRIUS 200-480 V 63 A

    Il Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione: 200-480 V
    • Corrente: 63 A
    • Alimentazione di comando: AC/DC 24 V
    • Potenza massima: fino a 560 kW
    • Tensione di alimentazione: da 110 a 250 V
    • Moduli di comunicazione: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • Bypass integrato per bassa dissipazione di calore
    • Uscita analogica e protezione motore a termistore disponibili
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA

    Benefici per il cliente:

    • Avviamento graduale che riduce i picchi di corrente
    • Eliminazione delle oscillazioni della tensione di rete
    • Grande risparmio di spazio e cablaggio rispetto a soluzioni tradizionali
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
    • Funzioni di monitoraggio intelligenti per la protezione dal surriscaldamento
    • Reset remoto integrato per rapida risoluzione dei guasti
    • Innovativa funzione Soft-Torque per un avviamento stress-free del motore
    • Adatto all'impiego con potenze elevate del motore e circuiti Inside Delta

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS