SIEMENS - SIE3RW52161AC04 SOFTSTARTER 400V AC 32A AUS 24V AC/DC VI - 3RW52161AC04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
32 ATensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 VPotenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
7.5 kWCaratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 32 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
185 Kg CO₂-eq
EAN
4047621036397
Codice prodotto
SIE3RW52161AC04
Cod. produttore
3RW52161AC04
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
32 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Con display:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
7.5 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
15 kW
Classe di intervento:
Regolabile
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:
15 kW
Regolazione della coppia:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:
22 kW
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
- Tensione di rete fino a 600 V
- Potenza fino a 560 kW
- Alimentazione di comando da 24 V o da 110 a 250 V
- Morsetti a vite e a molla disponibili
- Bypass integrato per una forma costruttiva compatta
- Funzioni di monitoraggio per protezione al surriscaldamento e sovraccarico
- Controllo a 3 fasi per potenze elevate e circuiti Inside Delta
- Funzione Soft-Torque per avviamento senza stress
- Reset remoto integrato per eliminazione guasti
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Moduli di comunicazione opzionali (PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP)
- Moduli HMI disponibili per montaggio nell'apparecchio o nella porta del quadro elettrico
- Riduzione dei picchi di corrente e delle oscillazioni della tensione
- Sgravio del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico
- Significativo risparmio di spazio e cablaggio rispetto a soluzioni stella-triangolo e convertitori di frequenza
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Elevata flessibilità per soddisfare diverse esigenze applicative
Softstarter SIRIUS 200-480 V 32 A
Il Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS