pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW52153TC04 SOFTSTARTER 400V AC 25A 24V AC/DC MOLLA - 3RW52153TC04

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 25 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Cavallottamento interno - sì

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

185 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621036359

Codice prodotto

SIE3RW52153TC04

Cod. produttore

3RW52153TC04

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

25 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con display:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

5.5 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

11 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:

11 kW

Regolazione della coppia:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:

18.5 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    Softstarter SIRIUS 200-480 V 25 A

    Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di rete fino a 600 V
    • Campo di potenza fino a 560 kW
    • Tensioni di alimentazione di comando: 24 V, 110 a 250 V
    • Morsetti a vite e a molla
    • Funzione Soft-Torque per un avviamento senza stress
    • Integrato bypass per bassa dissipazione di calore
    • Controllo a 3 fasi adatto per potenze elevate
    • Monitoraggio intelligente per protezione da surriscaldamento e sovraccarico
    • Moduli di comunicazione opzionali per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
    • Disponibili moduli HMI per montaggio nella porta del quadro elettrico

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale con riduzione dei picchi di corrente
    • Esclusione di oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
    • Riduzione del carico della rete di alimentazione e meccanico
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad avviatori stella-triangolo e convertitori di frequenza
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
    • Possibilità di limitare la corrente durante l'avviamento a regime
    • Reset remoto per eliminazione rapida dei guasti
    • Omologazioni internazionali come IEC e UL/CSA

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS