SIEMENS - SIE3RW52143AC04 SOFTSTARTER 400V AC 18A 24V AC/DC MOLLA - 3RW52143AC04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 VPotenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
4 kWCaratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 18 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
185 Kg CO₂-eq
EAN
4047621036151
Codice prodotto
SIE3RW52143AC04
Cod. produttore
3RW52143AC04
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
18 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Con display:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
4 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
7.5 kW
Classe di intervento:
Regolabile
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:
7.5 kW
Regolazione della coppia:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:
15 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
- Tensione nominale: 200-480 V
- Corrente: 18 A
- Alimentazione di comando: AC/DC 24 V
- Funzione Soft-Torque per un avviamento senza stress
- Bypass integrato per una forma costruttiva compatta
- Protezione dal surriscaldamento e sovraccarico
- Moduli di comunicazione: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- Disponibilità fino a 600 V e potenza fino a 560 kW
- Riduzione delle oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto a soluzioni convenzionali
- Assenza di manutenzione con grande facilità d'uso
- Reset remoto integrato per una rapida risoluzione dei guasti
- Particolarmente adatto per potenze elevate e circuiti Inside Delta
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
Softstarter SIRIUS 200-480 V 18 A
Il Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per avvii e arresti graduali di motori asincroni trifase, offrendo ottimizzazione dell'avviamento e riduzione dei picchi di corrente.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS