pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW52141AC14 SOFTSTARTER 400V AC 18A 110-250V AC VIT - 3RW52141AC14

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 18 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...250 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - -99999...-99999 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

185 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621036090

Codice prodotto

SIE3RW52141AC14

Cod. produttore

3RW52141AC14

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

18 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...250 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

-99999...-99999 V

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con display:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

4 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

7.5 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:

7.5 kW

Regolazione della coppia:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:

15 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...250 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    Softstarter SIRIUS 200-480 V 18 A

    Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per avviamenti e arresti graduali di motori asincroni trifase, garantendo un controllo efficiente della corrente e riducendo i picchi di tensione.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di funzionamento: 200-480 V
    • Corrente nominale: 18 A
    • Tensioni di alimentazione di comando: 24 V, 110-250 V
    • Campo di potenza: fino a 560 kW
    • Funzione Soft-Torque per avviamenti senza stress del motore
    • Bypass integrato per bassa generazione di calore
    • Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
    • Varianti disponibili per uscita analogica e protezione motore a termistore

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
    • Maggiore risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad altri sistemi di avviamento
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio per la protezione dal surriscaldamento
    • Reset remoto integrato per la risoluzione rapida dei guasti
    • Particolarmente adatto per potenze elevate e circuiti Inside Delta

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS