SIEMENS - SIE3RW52131AC14 SOFTSTARTER 400V AC 13A 110-250V AC VIT - 3RW52131AC14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 13 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...250 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - -99999...-99999 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
185 Kg CO₂-eq
EAN
4047621035932
Codice prodotto
SIE3RW52131AC14
Cod. produttore
3RW52131AC14
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
13 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...250 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
-99999...-99999 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Con display:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
3 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
5.5 kW
Classe di intervento:
Regolabile
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:
5.5 kW
Regolazione della coppia:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:
11 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...250 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
- Tensione di rete fino a 600 V
- Campo di potenza fino a 560 kW
- Tensioni di alimentazione di comando: 24 V o da 110 a 250 V
- Morsetti a vite e a molla disponibili
- Bypass integrato per una forma costruttiva compatta
- Funzione Soft-Torque per un avviamento a regime senza stress del motore
- Opzioni di comunicazione con PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Moduli HMI permontaggio nell'apparecchio o nella porta del quadro elettrico
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Riduzione dei picchi di corrente e oscillazioni della tensione di rete
- Sgravio del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad avviatori stella-triangolo e convertitori di frequenza
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Monitoraggio intelligente per protezione dal surriscaldamento e sovraccarico del motore
- Reset remoto integrato per una rapida eliminazione dei guasti
Softstarter SIRIUS 200-480 V 13 A
Il Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, garantendo una gestione efficiente e sicura dell'energia.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS