SIEMENS - SIE3RW50766AB14 SOFTSTARTER 400V 470A AUS 110-250V AC VT - 3RW50766AB14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
470 ATensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 VPotenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
132 kWCaratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 470 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...250 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Cavallottamento interno - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
464 Kg CO₂-eq
EAN
4047621061214
Codice prodotto
SIE3RW50766AB14
Cod. produttore
3RW50766AB14
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
470 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...250 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Con display:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
132 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
250 kW
Classe di intervento:
Regolabile
Regolazione della coppia:
no
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...250 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
- Tensione di rete: 200-480 V
- Corrente nominale: 470 A
- Tensioni di alimentazione di comando: 24 V, 110 V a 250 V
- Campo di potenza fino a 315 kW
- Bypass integrato per bassa dissipazione di calore
- Funzione Soft-Torque per avviamento graduale
- Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
- Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- Disponibile con morsetti a vite e a molla
- Avviamento graduale riduce i picchi di corrente e le oscillazioni di tensione
- Absenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Nota economica in termini di spazio e cablaggio rispetto ad avviatori stella-triangolo e convertitori di frequenza
- Protezione da surriscaldamento e sovraccarico del motore con funzioni intelligenti di monitoraggio
- Reset remoto integrato per diagnosticare guasti in modo rapido e semplice
- Grande flessibilità per soddisfare diverse esigenze applicative
Softstarter SIRIUS 200-480 V 470 A
Softstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS