pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW50766AB04 SOFTSTARTER 400V 470A AUS 24V AC/DC VT - 3RW50766AB04

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 470 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

464 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621061191

Codice prodotto

SIE3RW50766AB04

Cod. produttore

3RW50766AB04

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

470 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con display:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

132 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

250 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Regolazione della coppia:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    Softstarter SIRIUS 200-480 V 470 A

    Il Softstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, offrendo un notevole risparmio di spazio e cablaggio.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione: 200-480 V
    • Corrente: 470 A
    • Tensioni di alimentazione di comando: 24 V, 110-250 V
    • Modulo di comunicazione opzionale: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • Disponibilità per reti fino a 600 V
    • Campo di potenza fino a 315 kW
    • Apparecchi disponibili con morsetti a vite e a molla
    • Omologazioni internazionali, incluso IEC e UL/CSA
    • Funzione Soft-Torque per avviamento senza stress del motore

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
    • Bypass integrato per bassa generazione di calore nel quadro elettrico
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio contro il surriscaldamento e sovraccarico del motore
    • Reset remoto integrato per gestione rapida dei guasti
    • Compatibilità con applicazioni a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS