pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW50756AB15 SOFTSTARTER 500V 370A AUS 110-250V AC VT - 3RW50756AB15

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

370 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...600 V

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

110 kW

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 370 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...600 V

  • Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V - 110 kW

  • Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V - 200 kW

  • Funzione - Una direzione di rotazione

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

464 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621061061

Codice prodotto

SIE3RW50756AB15

Cod. produttore

3RW50756AB15

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

370 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...600 V

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

110 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

200 kW

Funzione:

Una direzione di rotazione

Cavallottamento interno:

Con display:

no

Regolazione della coppia:

no

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...250 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

Classe di intervento:

Regolabile

Grado di protezione (IP):

IP00

softstarter SIRIUS 200-600 V 370 A, AC 110 ... 250 V morsetti a vite uscita analogica Softstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase. Avviamento graduale, riduzione dei picchi di corrente, esclusione di oscillazioni della tensione di rete durante lavviamento, sgravio del carico della rete di alimentazione, del carico meccanico nellazionamento, notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza, assenza di manutenzione e grande facilità duso. Ilbypass integrato consente la forma costruttiva assai compatta e assicura un basso riscaldamento nel quadro elettrico. Funzioni intelligenti di monitoraggio proteggono il softstarter dal surriscaldamento e il motore dal sovraccarico. È inoltre possibile limitare la corrente durante lavviamento a regime a un valore massimo impostabile. Linnovativa funzione Soft-Torque assicura un avviamento a regime senza stress del motore.Con il reset remoto integrato è possibile eliminare a distanza i guasti in modo rapido e semplice. Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) anche per applicazioni a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex). I softstarter 3RW50 Basic Performance sono disponibili per reti fino a 600 V in un campo di potenza fino a 315 kW con tensioni di alimentazione di comando di 24 V o da 110 a 250 V e con morsetti a vite e a molla. Per luscita analogica e la protezione motore a termistore sono disponibili diverse varianti di apparecchio. Moduli di comunicazione opzionali consentono il collegamentotramite PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP. Per il montaggio nella porta del quadro elettrico sono disponibili diversi moduli HMI. I softstarter 3RW50 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RW40 (grandezze costruttive da S6 a S12). Softstarter SIRIUS 3RW5 - Grande flessibilità per soddisfare i vostri compiti.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS