SIEMENS - SIE3RW50746TB04 SOFTSTARTER 400V 315A AUS 24V AC/DC VT - 3RW50746TB04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 315 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
464 Kg CO₂-eq
EAN
4047621060910
Codice prodotto
SIE3RW50746TB04
Cod. produttore
3RW50746TB04
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
315 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Con display:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
90 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
160 kW
Classe di intervento:
Regolabile
Regolazione della coppia:
no
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
- Tensione di rete fino a 600 V
- Corrente nominale fino a 315 A
- Tensioni di alimentazione di comando di 24 V o da 110 a 250 V
- Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Funzione Soft-Torque per avviamento senza stress del motore
- Omologazioni internazionali, inclusi IEC e UL/CSA
- Incluso bypass integrato per ridotto riscaldamento
- Riduzione dei picchi di corrente durante l'avviamento
- Facilità d'uso e assenza di manutenzione
- Compatta e grande risparmio di spazio rispetto ad avviatori stella-triangolo
- Monitoraggio intelligente per prevenire surriscaldamenti esovraccarichi
- Reset remoto per una rapida eliminazione dei guasti
- Grande flessibilità per soddisfare requisiti specifici
Softstarter SIRIUS 200-480 V 315 A
Il Softstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS