SIEMENS - SIE3RW50736AB14 SOFTSTARTER 400V 250A AUS 110-250V AC VT - 3RW50736AB14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
250 ATensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 VPotenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
75 kWCaratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 250 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...250 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Cavallottamento interno - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
464 Kg CO₂-eq
EAN
4047621060736
Codice prodotto
SIE3RW50736AB14
Cod. produttore
3RW50736AB14
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
250 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...250 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Con display:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
75 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
132 kW
Classe di intervento:
Regolabile
Regolazione della coppia:
no
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...250 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
- Tensione di rete: 200-480 V
- Corrente nominale: 250 A
- Tensioni di alimentazione di comando: 24 V, 110-250 V
- Capacità di potenza fino a 315 kW
- Bypass integrato per basso riscaldamento
- Funzione Soft-Torque per avviamento delicato
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Moduli di comunicazione opzionali (PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP)
- Disponibile anche per applicazioni a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Elevato risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad avviatori stella-triangolo e convertitori di frequenza
- Assenza di manutenzionee grande facilità d'uso
- Monitoraggio intelligente per proteggere il softstarter e il motore
- Possibilità di limitare la corrente durante l'avviamento a un valore massimo impostabile
- Reset remoto integrato per eliminare rapidamente i guasti
- Grande flessibilità nelle applicazioni grazie alle diverse varianti disponibili
Softstarter SIRIUS 200-480 V 250 A
Il Softstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance è progettato per avviare e arrestare gradualmente motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e le oscillazioni della tensione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS