pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW50736AB04 SOFTSTARTER 400V 250A AUS 24V AC/DC VT - 3RW50736AB04

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

250 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

75 kW

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 250 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

464 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621060712

Codice prodotto

SIE3RW50736AB04

Cod. produttore

3RW50736AB04

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

250 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con display:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

75 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

132 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Regolazione della coppia:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    Softstarter SIRIUS 200-480 V 250 A

    Il Softstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance è progettato per applicazioni semplici, consentendo l'avviamento e l'arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di rete fino a 600 V
    • Potenza fino a 315 kW
    • Tensioni di alimentazione di comando: 24 V o da 110 a 250 V
    • Morsetti a vite e a molla disponibili
    • Bypass integrato per una forma costruttiva compatta
    • Funzione Soft-Torque per un avviamento a regime senza stress del motore
    • Moduli di comunicazione opzionali per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
    • Omologazioni internazionali, comprese richieste ATEX o IEC Ex
    • Varianti disponibili per uscita analogica e protezione motore a termistore
    • Reset remoto integrato

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione dei picchi di corrente e delle oscillazioni della tensionedurante l'avviamento
    • Facilità d'uso e assenza di manutenzione
    • Risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
    • Protezione del softstarter dal surriscaldamento e del motore dal sovraccarico grazie a funzioni intelligenti di monitoraggio
    • Eliminazione rapida e semplice dei guasti a distanza grazie al reset remoto
    • Grande flessibilità per adattarsi a diverse applicazioni

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS