SIEMENS - SIE3RW50732AB14 SOFTSTARTER 400V 250A AUS 110-250V AC ML - 3RW50732AB14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
250 ATensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 VPotenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
75 kWCaratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 250 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...250 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - -99999...-99999 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
464 Kg CO₂-eq
EAN
4047621060651
Codice prodotto
SIE3RW50732AB14
Cod. produttore
3RW50732AB14
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
250 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...250 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
-99999...-99999 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Con display:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
75 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
132 kW
Classe di intervento:
Regolabile
Regolazione della coppia:
no
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...250 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
- Tensione operativa: 200-480 V
- Corrente nominale: 250 A
- Dimensioni compatte con bypass integrato per riduzione del riscaldamento
- Funzione Soft-Torque per avviamento a regime ottimale
- Protezione da surriscaldamento e sovraccarico tramite funzioni intelligenti di monitoraggio
- Limitazione della corrente durante l'avviamento a un valore massimo impostabile
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA), incluso per applicazioni ATEX o IEC Ex
- Varianti di apparecchio con uscita analogica e protezione motore a termistore
- Moduli di comunicazione opzionali per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Disponibile per reti fino a 600 V e potenza fino a 315 kW
- Avviamento graduale che riduce i picchi di corrente e le oscillazioni della tensione di rete
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto a soluzioni tradizionali come avviatori stella-triangolo e convertitori di frequenza
- Assenza di manutenzione con grande facilità d'uso
- Reset remoto integrato per eliminazione rapida e semplice dei guasti
- Grande flessibilità per soddisfare vari compiti industriali
Softstarter SIRIUS 200-480 V 250 A
Il Softstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS