SIEMENS - SIE3RW50726AB04 SOFTSTARTER 400V 210A AUS 24V AC/DC VT - 3RW50726AB04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
210 ATensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 VPotenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
55 kWCaratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 210 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
464 Kg CO₂-eq
EAN
4047621060552
Codice prodotto
SIE3RW50726AB04
Cod. produttore
3RW50726AB04
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
210 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Con display:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
55 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
110 kW
Classe di intervento:
Regolabile
Regolazione della coppia:
no
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
- Tensione di rete: 200-480 V
- Corrente nominale: 210 A
- Tensione di alimentazione di comando: AC/DC 24 V, 110-250 V
- Campo di potenza: fino a 315 kW
- Bypass integrato per bassa dissipazione di calore
- Funzione Soft-Torque per avviamento senza stress del motore
- Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA, ATEX, IEC Ex)
- Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- Riduzione dei picchi di corrente e esclusione di oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento.
- Sgravio del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico nell'azionamento.
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza.
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
- Possibilità di limitare la corrente durante l'avviamento a regime a un valore massimo impostabile.
- Reset remoto integrato per la rapida risoluzione dei guasti.
Softstarter SIRIUS 200-480 V 210 A
Il Softstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS