pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW50562AB14 SOFTSTARTER 400V 171A AUS 110-250V AC ML - 3RW50562AB14

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 171 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...250 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Cavallottamento interno - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

345 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621060330

Codice prodotto

SIE3RW50562AB14

Cod. produttore

3RW50562AB14

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

171 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...250 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con display:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

45 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

90 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Regolazione della coppia:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...250 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    Softstarter SIRIUS 200-480 V 171 A

    Il softstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di rete: 200-480 V
    • Corrente nominale: 171 A
    • Tensioni di alimentazione di comando: 24 V, 110-250 V
    • Potenza fino a 315 kW
    • Bypass integrato per basso riscaldamento
    • Funzione Soft-Torque per avviamento senza stress del motore
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Disponibilità di moduli di comunicazione per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale con riduzione dei picchi di corrente
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
    • Risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio per la protezione da surriscaldamento e sovraccarico
    • Reset remoto integrato per rapida eliminazione dei guasti
    • Flessibilità grazie alla disponibilità di varianti di apparecchio e moduli HMI per il montaggio nella porta del quadro elettrico

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS