pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW50556TB05 SOFTSTARTER 500V 143A AUS 24V AC/DC VT - 3RW50556TB05

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 143 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...600 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Cavallottamento interno - sì

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

345 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621060286

Codice prodotto

SIE3RW50556TB05

Cod. produttore

3RW50556TB05

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

143 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...600 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con display:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

37 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

75 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Regolazione della coppia:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    Softstarter SIRIUS 200-600 V 143 A

    Il Softstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di funzionamento fino a 600 V
    • Corrente nominale di 143 A
    • Tensione di alimentazione di comando: 24 V, 110-250 V
    • Campo di potenza fino a 315 kW
    • Bypass integrato per una forma costruttiva compatta
    • Funzione Soft-Torque per avviamenti senza stress
    • Protezione motore a termistore e uscita analogica disponibili
    • Messaggi di comunicazione tramite PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
    • Moduli HMI disponibili per il montaggio nella porta del quadro elettrico
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA), incluse applicazioni ATEX o IEC Ex

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente, migliorando l'affidabilità del sistema
    • Assenza di manutenzione e facilità d'uso garantiscono un'operatività senza interruzioni
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
    • Intelligente monitoraggio per proteggere il softstarter dal surriscaldamento
    • Reset remoto integrato per una rapida risoluzione dei guasti

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS